Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - KIT SUPERPOSITION GZ4020 COFFRET SR2 - 600317

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - KIT SUPERPOSITION GZ4020 COFFRET SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de connexion, au-dessus

  • matériau - acier

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646003171

Réf. Sonepar

00026600317

Réf. Fournisseur

600317

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

ensemble de connexion, au-dessus

matériau:

acier

largeur:

400 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

KIT SUPERPOSITION GZ4020 COFFRET SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.