ABB - KIT SUPERPOSITION GZ4025 COFFRET SR2 - 600318

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - KIT SUPERPOSITION GZ4025 COFFRET SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de connexion, au-dessus

  • matériau - acier

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646003188

Réf. Sonepar

00026600318

Réf. Fournisseur

600318

Marque

ABB

modèle:

ensemble de connexion, au-dessus

matériau:

acier

largeur:

400 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

KIT SUPERPOSITION GZ4025 COFFRET SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.