ABB - Kit Vert. 3xXT2 3/4P Fixe H=300mm L=600mm - PVCX2701

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. 3xXT2 3/4P Fixe H=300mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646790507

Réf. Sonepar

00026679050

Réf. Fournisseur

PVCX2701

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

590 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

20 mm

capacité de charge max.:

5.65 kg

couleur:

autre

Kit Vert. 3xXT2 3/4P Fixe H=300mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.