ABB - Kit Vert. 3xXT4 3P Fixe H=300mm L=600mm - PVCX4701


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 990 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646790828
Réf. Sonepar
00026679082
Réf. Fournisseur
PVCX4701
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
990 mm
hauteur:
1400 mm
profondeur:
20 mm
capacité de charge max.:
5.53 kg
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.