ABB - Kit Vert. 4XT5 3P Debro Chariot H=350mm L=1000mm - PVFT5810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1000 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646791283
Réf. Sonepar
00026679128
Réf. Fournisseur
PVFT5810
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1000 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
autre
Kit Vert. 4XT5 3P Debro Chariot H=350mm L=1000mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.