ABB - Kit Vert. 4XT5 3P Debro Chariot Mot. H=350mm L=1000mm - PVFT5812

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. 4XT5 3P Debro Chariot Mot. H=350mm L=1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646791290

Réf. Sonepar

00026679129

Réf. Fournisseur

PVFT5812

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

1000 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

autre

Kit Vert. 4XT5 3P Debro Chariot Mot. H=350mm L=1000mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.