ABB - Kit Vert. E2.2 3/4P Fixe Int. H=600mm L=800mm - PVDE2441

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. E2.2 3/4P Fixe Int. H=600mm L=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 735 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646788252

Réf. Sonepar

00026678825

Réf. Fournisseur

PVDE2441

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

590 mm

hauteur:

735 mm

profondeur:

30 mm

capacité de charge max.:

10.81 kg

couleur:

autre

Kit Vert. E2.2 3/4P Fixe Int. H=600mm L=800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.