ABB - Kit Vert. E2.2 3/4P Fixe Int. H=600mm L=600mm - PVCE2441


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 535 mm
hauteur - 590 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646788344
Réf. Sonepar
00026678834
Réf. Fournisseur
PVCE2441
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
535 mm
hauteur:
590 mm
profondeur:
25 mm
capacité de charge max.:
6.88 kg
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.