ABB - Kit Vert. E4.2 3/4P Fixe H=600mm L=600mm - PVCE2442


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 535 mm
hauteur - 590 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646792709
Réf. Sonepar
00026679270
Réf. Fournisseur
PVCE2442
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
535 mm
hauteur:
590 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
autre
Kit Vert. E4.2 3/4P Fixe H=600mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.