ABB - Kit Vert. E6.2 3/4P Hs Fixe Int. H=700mm L=1000mm - PVFE6231


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1000 mm
hauteur - 700 mm
profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646788276
Réf. Sonepar
00026678827
Réf. Fournisseur
PVFE6231
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1000 mm
hauteur:
700 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
autre
Kit Vert. E6.2 3/4P Hs Fixe Int. H=700mm L=1000mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.