ABB - Kit Vert. E6.2 4P Fs Fixe Int. H=700mm L=1250mm - PVGE6231


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1250 mm
hauteur - 700 mm
profondeur - 1250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646788290
Réf. Sonepar
00026678829
Réf. Fournisseur
PVGE6231
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1250 mm
hauteur:
700 mm
profondeur:
1250 mm
couleur:
autre
Kit Vert. E6.2 4P Fs Fixe Int. H=700mm L=1250mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.