ABB - Kit Vert. Ot 1000/1250/1600 3/4P Fixe H=600mm L=600mm - PKOV1060

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. Ot 1000/1250/1600 3/4P Fixe H=600mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 390 mm

  • hauteur - 690 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646786159

Réf. Sonepar

00026678615

Réf. Fournisseur

PKOV1060

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

390 mm

hauteur:

690 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

autre

Kit Vert. Ot 1000/1250/1600 3/4P Fixe H=600mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.