ABB - Kit Vert. T5 4P+Diff Fixe H=450mm L=400mm - PVBT5423

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. T5 4P+Diff Fixe H=450mm L=400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646791184

Réf. Sonepar

00026679118

Réf. Fournisseur

PVBT5423

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

Kit Vert. T5 4P+Diff Fixe H=450mm L=400mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.