ABB - Kit Vert. T6 3/4P Debro Chariot Mot. H=450mm L=600mm - PVCT6412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646791429
Réf. Sonepar
00026679142
Réf. Fournisseur
PVCT6412
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
autre
Kit Vert. T6 3/4P Debro Chariot Mot. H=450mm L=600mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.