ABB - Kit Vert. T6 3/4P Fixe Mot. H=400mm L=600mm - PVCT6404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 390 mm
hauteur - 570 mm
profondeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646791337
Réf. Sonepar
00026679133
Réf. Fournisseur
PVCT6404
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
390 mm
hauteur:
570 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.