ABB - Kit Vert. T6 3/4P Fixe poignée Dir. H=400mm L=800mm - PVDT6405

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. T6 3/4P Fixe poignée Dir. H=400mm L=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646791375

Réf. Sonepar

00026679137

Réf. Fournisseur

PVDT6405

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

Kit Vert. T6 3/4P Fixe poignée Dir. H=400mm L=800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.