Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Kit Vert. T7 3/4P Debro Chariot Mot./Int.Mot H=500mm L=600mm - PVCT7413

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. T7 3/4P Debro Chariot Mot./Int.Mot H=500mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646791443

Réf. Sonepar

00026679144

Réf. Fournisseur

PVCT7413

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

600 mm

capacité de charge max.:

6.88 kg

couleur:

autre

Kit Vert. T7 3/4P Debro Chariot Mot./Int.Mot H=500mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.