ABB - Kit Vert. T7 3/4P Fixe Mot./Int.Mot H=450mm L=800mm - PVDT7419

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit Vert. T7 3/4P Fixe Mot./Int.Mot H=450mm L=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646791450

Réf. Sonepar

00026679145

Réf. Fournisseur

PVDT7419

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

800 mm

capacité de charge max.:

8.9 kg

couleur:

autre

Kit Vert. T7 3/4P Fixe Mot./Int.Mot H=450mm L=800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.