ABB - Kit vertical 2 x XT6 3/4P Debro Chariot H=450mm L=1000mm - PVFX6610

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit vertical 2 x XT6 3/4P Debro Chariot H=450mm L=1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 981 mm

  • hauteur - 446 mm

  • profondeur - 30 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646926272

Réf. Sonepar

00026692627

Réf. Fournisseur

PVFX6610

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

981 mm

hauteur:

446 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

autre

Kit vertical 2 x XT6 3/4P Debro Chariot H=450mm L=1000mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.