ABB - Kit vertical 2 x XT7 3/4P Debro Chariot NA poignée Dir. H=500mm L=1000mm - PVLT7633


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 990 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 60 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646900524
Réf. Sonepar
00026690052
Réf. Fournisseur
PVLT7633
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
990 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.