ABB - Kit vertical XT5 3/4P 400A Debro Chariot Motorisé H=350mm L=800mm - PVDX5412

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit vertical XT5 3/4P 400A Debro Chariot Motorisé H=350mm L=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 781 mm

  • hauteur - 346 mm

  • profondeur - 122.5 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646909275

Réf. Sonepar

00026690927

Réf. Fournisseur

PVDX5412

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

781 mm

hauteur:

346 mm

profondeur:

122.5 mm

couleur:

autre

Kit vertical XT5 3/4P 400A Debro Chariot Motorisé H=350mm L=800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.