ABB - Kit vertical XT5 3/4P Fixe H=350mm L=800mm - PVDX5420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 781 mm
hauteur - 346 mm
profondeur - 30 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646915726
Réf. Sonepar
00026691572
Réf. Fournisseur
PVDX5420
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
781 mm
hauteur:
346 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.