ABB - Kit vertical XT5 3/4P Fixe Motorisé H=350mm L=400mm - PVBX5404

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit vertical XT5 3/4P Fixe Motorisé H=350mm L=400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 381 mm

  • hauteur - 346 mm

  • profondeur - 52.5 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646909022

Réf. Sonepar

00026690902

Réf. Fournisseur

PVBX5404

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

381 mm

hauteur:

346 mm

profondeur:

52.5 mm

couleur:

autre

Kit vertical XT5 3/4P Fixe Motorisé H=350mm L=400mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.