ABB - Kit vertical XT6 3/4P Fixe poignée Dir. H=400mm L=600mm - PVCX6405

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit vertical XT6 3/4P Fixe poignée Dir. H=400mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 581 mm

  • hauteur - 396 mm

  • profondeur - 30 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646926074

Réf. Sonepar

00026692607

Réf. Fournisseur

PVCX6405

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

581 mm

hauteur:

396 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

autre

Kit vertical XT6 3/4P Fixe poignée Dir. H=400mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.