ABB - Kit vertical XT6 3/4P Fixe poignée Dir. H=400mm L=800mm - PVDX6405


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 781 mm
hauteur - 396 mm
profondeur - 30 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646926081
Réf. Sonepar
00026692608
Réf. Fournisseur
PVDX6405
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
781 mm
hauteur:
396 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
autre
Kit vertical XT6 3/4P Fixe poignée Dir. H=400mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.