ABB - Kit vertical XT7 3/4P Debro Chariot NA poignée Dir. Mot/ Int H=500mm L=600mm - PVGT7413

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit vertical XT7 3/4P Debro Chariot NA poignée Dir. Mot/ Int H=500mm L=600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 50 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646900203

Réf. Sonepar

00026690020

Réf. Fournisseur

PVGT7413

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

590 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

autre

Kit vertical XT7 3/4P Debro Chariot NA poignée Dir. Mot/ Int H=500mm L=600mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.