ABB - Kit vertical XT7 3/4P Fixe Non-acess. Mot/Int./Mot. Int. H=450mm L=800mm - PVIT7419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 790 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 70 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646900609
Réf. Sonepar
00026690060
Réf. Fournisseur
PVIT7419
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
790 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
70 mm
couleur:
autre
Kit vertical XT7 3/4P Fixe Non-acess. Mot/Int./Mot. Int. H=450mm L=800mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.