ABB - Kit XT1 H150 GEMINI-T6 (Nouvelle version) - 150338

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit XT1 H150 GEMINI-T6 (Nouvelle version)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 500 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126046564

Réf. Sonepar

00026621807

Réf. Fournisseur

150338

Réf. Commerciale

ABB

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

150 mm

largeur:

500 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

66 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

Kit XT1 H150 GEMINI-T6 (Nouvelle version)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.