ABB - Kit XT1/XT3 H300 GEMINI-T2/3 (nouvelle version) - 150370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 300 mm
largeur - 375 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126046250
Réf. Sonepar
00026622401
Réf. Fournisseur
150370
Réf. Commerciale
ABB
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
300 mm
largeur:
375 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
66 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.