ABB - Kit XT1/XT3 H300 GEMINI-T4/5 (nouvelle version) - 150371


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126046199
Réf. Sonepar
00026622404
Réf. Fournisseur
150371
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
300 mm
largeur:
500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
66 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.