ABB - Kit XT1/XT3 H300 GEMINI-T6 (nouvelle version) - 150372

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Kit XT1/XT3 H300 GEMINI-T6 (nouvelle version)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 750 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126046861

Réf. Sonepar

00026622407

Réf. Fournisseur

150372

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

300 mm

largeur:

750 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

66 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

Kit XT1/XT3 H300 GEMINI-T6 (nouvelle version)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.