ABB - le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE ( version avec WIFI ) - G151627

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE ( version avec WIFI )

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 26 mm

  • profondeur - 65 mm

  • hauteur - 87 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271516277

Réf. Sonepar

00026151627

Réf. Fournisseur

G151627

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

26 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

87 mm

le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE ( version avec WIFI )

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.