ABB - LecteurSupport de badge BLANC-CHIARA - 589028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - carte à puce
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012542263852
Réf. Sonepar
00026226385
Réf. Fournisseur
589028
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
carte à puce
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Le support de transpondeur est équipé d'une fente dans laquelle la carte de transpondeur est insérée. Dans une application hôtelière, cela permet la reconnaissance et la notification de l'occupation au niveau de la supervision (par exemple sur l'ordinateur de la réception). De plus, les informations sur l'état des chambres peuvent être gérées à l'aide de cartes spéciales (état du minibar, état de maintenance, ergonomie). L'appareil est équipé de deux relais bistables (8 A, 250 Vac) et de trois entrées libres de potentiel et non isolées optiquement ; la tension de balayage de 5 Vdc est générée par l'appareil lui-même. Le support de transpondeur a sur le devant quatre LED pour les indications de signalisation. Il nécessite une alimentation auxiliaire 10...32Vdc/12...24Vac pour assurer son fonctionnement même en cas de coupure de tension KNX.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de produits KNX la plus étendue du marché pour le petit et myen tertiaire (entrées/sorties, passerelle, routeur, alimentation, gestion d'éclairage et de stores, automates de programmation, écran tactiles...)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.