Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - LGS/A 1.2 Capteur de qualité d'air - A526317

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779015714

Réf. Sonepar

00026901571

Réf. Fournisseur

A526317

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

LGS/A 1.2 Capteur de qualité d'air

Les Atouts de l'article:

Pour le contrôle et la mesure de la qualité et de la température de l'air ambiant. Mesure avec précision la concentration en C02 (390… 10 000 ppm), l'humidité (0… 100%) et la température (0… 50 ° C) dans une pièce et envoie les valeurs sur le bus. En utilisant les seuils intégrés, les valeurs mesurées peuvent être surveillées. Le régulateur intégré permet de contrôler la température ambiante et les actionneurs HVAC. Avec coupleur de bus intégré.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.