ABB - Lite Panel - 114809

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Lite Panel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - saillie

  • écran - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8056221053723

Réf. Sonepar

00026105372

Réf. Fournisseur

114809

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

saillie

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

composition:

élément de commande avec cadre

champ désignation:

Non

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

Ethernet

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7016

indice de protection (IP):

IP65

Lite Panel

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.