ABB - M1011T23 - Prise de courant modulaire -Norme SEV 2011 Suisse- 2P+T -16A-250VAC - 422069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 3
nombre de prises de courant - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Prise Modulaire M100
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542206958
Réf. Sonepar
00026220695
Réf. Fournisseur
422069
Marque
ABB
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
3
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
modèle:
autre
avec eclips / protection enfant:
Oui
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
2
Les Atouts de la gamme:
Prise Modulaire M100
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.






