ABB - M1175 - Prise de courant modulaire - Norme allemande Schuko - 2P+T - 16A -250VAC - 430486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Prise Modulaire M100
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542027850
Réf. Sonepar
00026202785
Réf. Fournisseur
430486
Marque
ABB
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
2.5
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
avec eclips / protection enfant:
Oui
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de pôles coupés (ronds):
0
nombre de pôles coupés (plats):
0
Les Atouts de la gamme:
Prise Modulaire M100
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





