ABB - M12-C101He - J2005681

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - M12-C101He

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024483116

Réf. Sonepar

00026448311

Réf. Fournisseur

J2005681

Réf. Commerciale

ABB

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Oui

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...105 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...105 °C

tension assignée (Ue):

24 V

indice de protection (IP):

IP67

M12-C101He

Les Atouts de l'article:

Câble de capteur adapté aux environnements difficiles. Câble 10 m 5 x 0,34 mm2 + blindage avec connecteur femelle droit M12-5. Température ambiante (fonctionnement) -40 ° C ... 105 ° C (fiche / prise). Degré de protection IP65 / IP67 / IP69K. Type de câble PP gris sans halogène.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.