ABB - M12-ct0212. Indiv. Zones, Tina 4/8, Iq'S - J2006004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350024452617
Réf. Sonepar
00026002530
Réf. Fournisseur
J2006004
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
M12-ct0212. Indiv. Zones, Tina 4/8, Iq'S
Les Atouts de l'article:
Câble de transfert, L=20 cm, 5 x 0,34 mm2 + blindage avec connecteurs droits M12-5 femelle + mâle. Blindage connecté à la broche 3 (0V) du connecteur mâle. Peut être utilisé pour la connexion d'appareils DYNlink à Tina 4A/Tina 8A où la broche d'information » de chaque connecteur M12 fonctionne comme un signal de sécurité individuel. Remarque : autorisé uniquement lorsqu'il est connecté à une entrée Pluto IQ.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Câble de transfert, L=20 cm, 5 x 0,34 mm2 + blindage avec connecteurs droits M12-5 femelle + mâle. Blindage connecté à la broche 3 (0V) du connecteur mâle. Peut être utilisé pour la connexion d'appareils DYNlink à Tina 4A/Tina 8A où la broche d'information » de chaque connecteur M12 fonctionne comme un signal de sécurité individuel. Remarque : autorisé uniquement lorsqu'il est connecté à une entrée Pluto IQ.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.