ABB - M12-ct0214. 8->5 Pol. pour Tina 4/8,Urax - J2006001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350024452587
Réf. Sonepar
00026002529
Réf. Fournisseur
J2006001
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
M12-ct0214. 8->5 Pol. pour Tina 4/8,Urax
Les Atouts de l'article:
Câble de transfert, L = 20 cm, 8 x 0,34 mm2 + blindage avec connecteurs droits M12-8 femelle + M12-5 mâle. Blindage connecté à la broche 7 (0 V) du connecteur mâle. Peut être utilisé pour la connexion de Dalton à URAX ou Tina 4A / Tina 8A.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Câble de transfert, L = 20 cm, 8 x 0,34 mm2 + blindage avec connecteurs droits M12-8 femelle + M12-5 mâle. Blindage connecté à la broche 7 (0 V) du connecteur mâle. Peut être utilisé pour la connexion de Dalton à URAX ou Tina 4A / Tina 8A.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.