ABB - M1M20 central de mesures LCD Modbus RTU (I/U/P/E/F...) - M662012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
sortie d'impulsion - sans
mode de pose - montage frontal
largeur - 96 mm
profondeur - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6941593407019
Réf. Sonepar
00026340701
Réf. Fournisseur
M662012
Réf. Commerciale
ABB
type de compteur:
électronique
sortie d'impulsion:
sans
mode de pose:
montage frontal
largeur:
96 mm
profondeur:
77 mm
hauteur:
96 mm
indice de protection (IP):
IP51
M1M20 central de mesures LCD Modbus RTU (I/U/P/E/F...)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.