ABB - M2Ss3-10U Bouton Tournant 2 Positions C vers B - 840760


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de positions de commutation - 2 
- finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte 
- couleur de l'élément d'actionnement - autre 
- type de lentille - rond 
- classe de protection (IP), face avant - IP66 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Boutons tournants modulable M2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500286678
Réf. Sonepar
00026000810
Réf. Fournisseur
840760
Marque
ABB
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement:
autre
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux:
autre
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Sélecteur modulaire - 2 positions Momentané, rappel par ressort de C à B - Poignée courte - Gris - Non éclairé - Plastique noir - Sans bloc de contact
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


