ABB - M2Ss5-11G Bouton Tournant lumineux 2 Positions A & C - 841049

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - M2Ss5-11G Bouton Tournant lumineux 2 Positions A & C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boutons tournants modulable M2

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500290040

Réf. Sonepar

00026000819

Réf. Fournisseur

841049

Réf. Commerciale

ABB

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

rouge

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

4X

M2Ss5-11G Bouton Tournant lumineux 2 Positions A & C

Les Atouts de l'article:

Sélecteur modulaire - Maintenu à 2 positions - Poignée longue - Rouge - Illuminé - Plastique noir - Sans bloc de contact

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.