ABB - M2Ssk1-103 Bouton Tournant à clé Ronis 421 3 Positions - 841102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
impression symboles ISO - sans
forme - rectangulaire
gravable - Oui
largeur - 48 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires gamme modulable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500558003
Réf. Sonepar
00026024005
Réf. Fournisseur
841102
Marque
ABB
couleur:
autre
impression symboles ISO:
sans
forme:
rectangulaire
gravable:
Oui
largeur:
48 mm
hauteur:
445 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Oui
adapté à un voyant lumineux:
Oui
adapté à un contact à poussoir champignon:
Oui
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Accessoires gamme modulable
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


