ABB - M3Ss1-10R Bouton Tournant à 3 Positions Manette courte - 840704

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - M3Ss1-10R Bouton Tournant à 3 Positions Manette courte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutons tournants modulable M3

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500293379

Réf. Sonepar

00026000823

Réf. Fournisseur

840704

Marque

ABB

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

rouge

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

4X

M3Ss1-10R Bouton Tournant à 3 Positions Manette courte

Les Atouts de l'article:

Sélecteur modulaire - Maintenu 3 positions - Poignée courte - Rouge - Non éclairé - Plastique noir - Sans bloc de contact

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.