ABB - M3Ss2-11Y Bouton Tournant lumineux à 3 Positions vers B - 840683

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - M3Ss2-11Y Bouton Tournant lumineux à 3 Positions vers B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - jaune

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boutons tournants modulable M3

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500294628

Réf. Sonepar

00026000830

Réf. Fournisseur

840683

Réf. Commerciale

ABB

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

jaune

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

jaune

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

48 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

4X

M3Ss2-11Y Bouton Tournant lumineux à 3 Positions vers B

Les Atouts de l'article:

Sélecteur modulaire - Momentané à 3 positions, rappel par ressort de A et C à B - Poignée courte - Jaune - Illuminé - Plastique noir - Sans bloc de contact

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.