ABB - M4M 20 Centrale de Mesure - bobine ABB Rogowski- Bluetooth RTU - M207081

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • homologation - national

  • type de tarif - tarif simple

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542070818

Réf. Sonepar

00026207081

Réf. Fournisseur

M207081

Réf. Commerciale

ABB

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

homologation:

national

type de tarif:

tarif simple

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

50...400 V

tension nominale (Un) L-L:

87...690 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

10 W

classe de précision:

C

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

montage frontal

largeur en nombre de modules:

5.5

largeur:

96 mm

profondeur:

77 mm

hauteur:

96 mm

type d'interface:

modbus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

Centrale de Mesure M4M20 Rogowski -Modbus RTU R-485 - analyseur de réseau (U(V), I(A), fréq, Energie…) - classe 0,5S - plages mesures 80-830 VAC (L-L) - alim 48-240 VAC/DC. Fonctionne uniquement avec les bobines RAM-80 ou 200 ABB

Les Atouts de l'article:

M4M 20 ROGOWSKI est un analyseur de réseau avec acceptation de bobine de Rogowski, 2 sorties numériques, alimentation auxiliaire 48-240 V AC / DC, Bluetooth et Modbus RTU

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.