ABB - M4M 2X Analyseur réseau MODBUS TCP IP BLE sans écran - M260061

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - M4M 2X Analyseur réseau MODBUS TCP IP BLE sans écran

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • tension nominale (Un) N-L - 50...400 V

  • homologation - national

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542600619

Réf. Sonepar

00026260061

Réf. Fournisseur

M260061

Réf. Commerciale

ABB

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

tension nominale (Un) N-L:

50...400 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

6 A

tension nominale (Un) L-L:

87...690 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

5.5

largeur:

96 mm

profondeur:

78 mm

hauteur:

96 mm

type d'interface:

autre

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP20

Centrale de Mesure M4M2X sans écran Modbus RTU - analyseur de réseau (U(V), I(A), fréq, Energie…) - classe 0,5S - plages mesures 46-480 (L-N) 80-830 VAC (L-L) - alim 48-240 VAC/DC. Mesure indirect 0..5 A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.