ABB - M4M30 Centrale de Mesure Bluetooth TCP/IP 4 E/S Progr. - M274681


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
homologation - national
type de tarif - multitarif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012542746812
Réf. Sonepar
00026274681
Réf. Fournisseur
M274681
Réf. Commerciale
ABB
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
homologation:
national
type de tarif:
multitarif
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6 A
tension nominale (Un) N-L:
50...400 V
tension nominale (Un) L-L:
87...690 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
10 W
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...999999 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
montage frontal
largeur en nombre de modules:
5.5
largeur:
96 mm
profondeur:
77 mm
hauteur:
96 mm
type d'interface:
autre
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
8
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
M4M 30 ETHERNET est un analyseur de réseau avec 4 E / S programmables, alimentation auxiliaire 48-240 V AC / DC, Bluetooth et Modbus TCP / IP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.