ABB - M4M30-MID Analyseur réseau avancé MODBUS RTU BLE - M239035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
tension nominale (Un) N-L - 50...400 V
type d'interface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012542390350
Réf. Sonepar
00026239035
Réf. Fournisseur
M239035
Marque
ABB
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
tension nominale (Un) N-L:
50...400 V
type d'interface:
autre
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6 A
tension nominale (Un) L-L:
87...690 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
10 W
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
5.5
largeur:
96 mm
profondeur:
78 mm
hauteur:
96 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
9
indice de protection (IP):
IP54
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




